Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink Headset UH38 Dual Teams-BAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yealink UH38 Dual Teams Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Yealink UH38 Dual Teams Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Yealink UH38 Dual Teams Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Yealink UH38 Dual Teams Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Yealink UH38 Dual Teams Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Yealink UH38 Dual Teams Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Yealink UH38 Dual Teams Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Yealink UH38 Dual Teams Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Yealink UH38 Dual Teams Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Yealink UH38 Dual Teams Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1126255
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1308085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Yealink 3.5mm audio / 20Hz–20kHz / Microphone / PC
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Application Area:
Business
Type:
Microphone/Headset
Required Interface:
Bluetooth
Transmission:
Corded or Cordless
Microphone:
yes
noise canceling:
yes
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
171
€ 6,00*
ab € 50,88*
€ 66,70*
5 Tage
171
€ 8,00*
ab € 50,57*
€ 66,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 58,66*
€ 76,69*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,51*
€ 79,00*
Frei Haus
ab € 61,78*
€ 80,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH02K0-B2UA00
ab € 119,87*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 42,55*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 49,64*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 84,10*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 30,25*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 62,37*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 12,34*
Ähnlich
Jabra
9553-553-111
ab € 197,53*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,87*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,19*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 49,01*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,58*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 48,50*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 48,48*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 188,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.