Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink Headset WH62 Mono Portable Teams


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yealink WH62 Portable Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Schwarz, Grau
Yealink WH62 Portable Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     1546-L1126326
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1208641
EAN/GTIN:
     6938818310629
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Yealink 20 Hz-20 kHz / Mikrofon / PC
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.3 kg
Application Area:
Business
Type:
Microphone/Headset
Required Interface:
1x USB
Transmission:
Cordless
Microphone:
yes
noise canceling:
yes
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 2,90*
ab € 78,99*
€ 99,93*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 79,59*
€ 100,04*
€ 6,78*
ab € 80,04*
€ 100,68*
Frei Haus
ab € 80,78*
€ 101,70*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,52*
€ 103,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH02K0-B2UA00
ab € 119,86*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 42,18*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 49,99*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 82,26*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 30,25*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 62,02*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 12,19*
Ähnlich
Jabra
9553-553-111
ab € 198,07*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,98*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 48,51*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 48,50*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,54*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,02*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 48,51*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 185,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.