Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve 30 II UC stereo USB-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1546-L1130701
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     5399-829-309
EAN/GTIN:
     5706991019971
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Jabra Wired / USB / Microphone
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Application Area:
Business
Type:
Headset
Required Interface:
yes
Transmission:
Wired
Color:
black
Microphone:
yes
noise canceling:
yes
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
€ 2,90*
ab € 45,02*
€ 57,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 45,00*
€ 57,69*
€ 6,78*
ab € 45,03*
€ 57,69*
2 Tage
6
€ 7,50*
ab € 46,00*
€ 58,75*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,15*
€ 63,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH02S0-B2UA00
ab € 84,78*
Ähnlich
Asus
90YH03JC-B1UA00
ab € 65,99*
Ähnlich
Asus
90YH02W5-B2UA00
ab € 106,77*
Ähnlich
Asus
90YH0410-BHUA00
ab € 128,18*
Ähnlich
Asus
90YH02GE-B1UA00
ab € 161,67*
Ähnlich
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 66,47*
Ähnlich
Asus
90YH044B-BHUA00
ab € 55,67*
Ähnlich
Cherry
JA-2200-2
ab € 41,65*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
ab € 98,79*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
ab € 159,62*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
ab € 54,02*
Ähnlich
Jabra
23089-889-979
ab € 51,77*
Ähnlich
Jabra
26599-999-988
ab € 151,96*
Ähnlich
Jabra
26599-889-999
ab € 124,45*
Ähnlich
Jabra
28599-999-999
ab € 268,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.