Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Stapelkipper Zubehör 94,5 x 113 x 97,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Stapelkipper Zubehör 94,5 x 113 x 97,5 cm
Stapler-Anbaugeräte Stapelkipper Zubehör 94,5 x 113 x 97,5 cm
Stapler-Anbaugeräte Stapelkipper Zubehör 94,5 x 113 x 97,5 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS1220
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4421-03-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462009592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Stapler-Anbaugeräte Stapelkipper Zubehör Traverse BST 90
BAUER® Südlohn Stapelkipper

  • besonders robust dank profiliertem Stahlblech
  • Auskippen mit Traverse per Seilzug vom Staplersitz
  • gefüllt 3-fach stapelbar

Traverse ist nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Bestell-Nr. BS1210 (BST 70) oder BS1220 (BST 90)


  • Größe: 94,5 x 113,0 x 97,5 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
113,0
Gewicht [kg]:
85
Höhe [cm]:
97,5
Tiefe [cm]:
94,5
Produktart:
Traverse
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
orange
Tragfähigkeit [kg]:
2000
Material:
Stahl
Anzahl Einfahrtaschen:
2
Aufnahmen für:
Gabelstapler
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,43*
€ 360,61*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,22*
€ 360,63*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,92*
€ 371,26*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,70*
€ 373,17*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 427,02*
€ 480,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,32*
€ 571,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,08*
€ 561,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,11*
€ 533,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,69*
€ 523,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,02*
€ 508,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 256,28*
Zubehör
Bauer
BSK 90 LICHTBLAU
ab € 288,68*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 695,47*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 757,12*
Zubehör
Bauer
BSK 70 FEUERROT
ab € 268,69*
Zubehör
Bauer
BSK 70 LICHTBLAU
ab € 266,39*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 205,75*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 242,03*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 206,44*
Zubehör
Eurokraft
250414
ab € 200,75*
Zubehör
Eurokraft
885991
ab € 200,99*
Zubehör
Eurokraft
886084
ab € 200,66*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 307,05*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 257,07*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 258,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.