Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Kastenwagen blau RAL 5012 112 x 82 x 99 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Kastenwagen blau RAL 5012 112 x 82 x 99 cm
Stapler-Anbaugeräte Kastenwagen blau RAL 5012 112 x 82 x 99 cm
Stapler-Anbaugeräte Kastenwagen blau RAL 5012 112 x 82 x 99 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS2500
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4438-02-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462041769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Kastenwagen
Kipp-Behälter
Stapler-Anbaugeräte Kastenwagen KW-ET 250, mit Vollgummirollen und Einfahrtaschen
BAUER® Südlohn Kastenwagen

  • für Schüttgüter jeder Art
  • mit ebenerdiger Entleermöglichkeit
  • stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
  • Federkippsicherung
  • öl- und wasserdicht
  • Grundrahmen aus Profilstahl
  • Schiebegriff
  • mit 2 Rädern und 1 Lenkrolle aus Vollgummi, Ø 250 x 60 mm, Lenkrolle mit Feststeller

  • Größe: 112,0 x 82,0 x 99,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
112,0
Fassungsvermögen [l]:
250
Gewicht [kg]:
80
Höhe [cm]:
99,0
Tiefe [cm]:
82,0
Produktart:
Kastenwagen
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
blau
Tragfähigkeit [kg]:
300
Material:
Stahl, lackiert
Anzahl Einfahrtaschen:
2
Aufnahmen für:
Gabelstapler
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,87*
€ 472,79*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,62*
€ 473,22*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 423,916*
€ 480,786*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,68*
€ 488,23*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 600,20*
€ 666,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,79*
€ 793,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,56*
€ 778,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,31*
€ 745,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,35*
€ 728,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,20*
€ 714,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-7
ab € 1.144,71*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-2
ab € 756,50*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-1
ab € 744,58*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-5
ab € 754,81*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-4
ab € 757,14*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-7
ab € 647,62*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-2
ab € 436,94*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-1
ab € 431,91*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-5
ab € 438,59*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-4
ab € 436,87*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-7
ab € 722,03*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-2
ab € 485,21*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-1
ab € 480,04*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-5
ab € 485,86*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-4
ab € 484,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.