Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franz Mensch Nitrilhandschuh Safe long, blau, Inhalt: 100 stk Version: 04 - XL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Franz Mensch Nitrilhandschuh Safe long, blau, Inhalt: 100 stk Version: 04 - XL
Franz Mensch Nitrilhandschuh Safe long, blau, Inhalt: 100 stk Version: 04 - XL
Franz Mensch Nitrilhandschuh Safe long, blau, Inhalt: 100 stk Version: 04 - XL
Artikel-Nr.:
     158-FM1103.04
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     27004
EAN/GTIN:
     4015544970036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Franz Mensch Nitrilhandschuh Safe long blau latexfrei mit langen Stulpen zum Schutz des Unterarms

Ausgewählte Version: 04 - XL

Nitrilhandschuh SAFE LONG

Der Nitrilhandschuh SAFE LONG bietet starken Schutz des Unterarmes durch die lange Stulpe

  • sehr elastisch und bis zur Reißgrenze dicht
  • puderfrei
  • Rollrand bietet ein einfaches Überziehen
  • extra texturierte Oberfläche für hervorragende Griffigkeit
  • für präzise Arbeit gedacht
  • latexfrei
  • aus extra schwerem Nitril
  • öl-, lösungsmittel- und fettbeständig
  • gute Beständigkeit gegen Chemikalien
  • lebensmittelecht
  • EN 420
  • EN 455 1-4
  • EN 374-5:2016
  • EN 374-1:2016:GKLMT, Typ B

Länge: 30 cm

Farbe: blau

Material: Nitril

Stärke: (Toleranz 10%): Fingerspitzen 0,14 mm, Handfläche 0,1 mm

1 VE = 100 Stk


  • Version: 04 - XL
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
XL | S | M | L
Stück [VE]:
100
Norm:
EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | EN 420 | EN 455
Produktart:
Einweghandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
blau
Chemikalien:
Deithylamin [G] | Natriumhydroxid [K] | Schwefelsäure [L] | Salpetersäure [M] | Formaldehyd [T]
Eigenschaft:
puderfrei | griffsicher | lebensmittelgeeignet
Material:
Nitril
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,92*
€ 6,79*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 7,50*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 7,57*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,24*
€ 8,64*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 8,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,92*
€ 8,23
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
27064
ab € 4,33*
Ähnlich
Franz Mensch
27054
ab € 4,34*
Ähnlich
Franz Mensch
27014
ab € 4,33*
Ähnlich
Hygostar
27053
ab € 5,64*
Ähnlich
Hygostar
27004
ab € 5,69*
Ähnlich
Hygostar
270038
ab € 5,40*
Ähnlich
Hygostar
27064
ab € 5,56*
Ähnlich
Hygostar
270638
ab € 5,41*
Ähnlich
Hygostar
270538
ab € 5,74*
Ähnlich
Hygostar
27013
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.