Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Handschuh Safe Long puderfrei XL 30cm weiß VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nitril-Handschuh Safe Long puderfrei XL 30cm weiß VE=100 Stück
Nitril-Handschuh Safe Long puderfrei XL 30cm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ27003
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     27003
EAN/GTIN:
     4015544270037
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Einweg-Handschuh, 30 cm
  • starke Qualität, allergiefrei, puderfrei, unsteril
  • extra texturierte Oberfläche für hervorragende Griffigkeit
  • sehr elastisch und bis zur Reißgrenze dicht
  • extra lange Stulpe zum Schutz des Unterarms
  • sehr komfortabel, mit Rollrand
  • widerstandsfähig, öl- und fettbeständig
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.7660 kg
Farbe:
weiß
Handschuh-Größe:
XL
Länge:
300 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
HygoStar
Material:
Nitril
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,92*
€ 6,79*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 7,50*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 7,57*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,24*
€ 8,64*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 8,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0492* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 67,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
27064
ab € 4,33*
Ähnlich
Franz Mensch
27054
ab € 4,34*
Ähnlich
Franz Mensch
27014
ab € 4,33*
Ähnlich
Hygostar
27053
ab € 5,64*
Ähnlich
Hygostar
27004
ab € 5,69*
Ähnlich
Hygostar
270038
ab € 5,40*
Ähnlich
Hygostar
27064
ab € 5,56*
Ähnlich
Hygostar
270638
ab € 5,41*
Ähnlich
Hygostar
270538
ab € 5,74*
Ähnlich
Hygostar
27013
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.