Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hünersdorff 434701 Metall Kraftstoffkanister CLASSIC, 20 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hünersdorff 434701 Metall Kraftstoffkanister CLASSIC, 20 Liter
Hünersdorff 434701 Metall Kraftstoffkanister CLASSIC, 20 Liter
Hünersdorff 434701 Metall Kraftstoffkanister CLASSIC, 20 Liter
Artikel-Nr.:
     158-HL1016
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     434701
EAN/GTIN:
     4007228704495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Hünersdorff Metall-Kraftstoff-Kanister Benzinkanister CLASSIC 20 Liter für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter
Hünersdorff Metall-Kraftstoff-Kanister CLASSIC

  • mit UN-Zulassung
  • geeignet für den Transport von Gefahrgütern
  • E10 geeignet
  • Material: Stahl
  • Materialstärke: 0,9mm
  • Innenlackierung schützt vor Rost

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
34,3
Fassungsvermögen [ml]:
20.000
Fassungsvermögen [l]:
20
Höhe [cm]:
46,9
Tiefe [cm]:
16,5
Produktart:
Kraftstoffkanister
Produktkategorie:
Behälter
Farbe:
grün
Eigenschaft:
E-10 geeignet
Material:
Stahl
Zulassung:
UN-Zulassung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 34,66*
€ 44,79*
4 Tage
195
5
Frei Haus
ab € 31,29*
€ 46,95*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 43,44*
€ 58,42*
1
€ 4,95*
ab € 43,26*
€ 58,42*
3 Tage
unbekannt
1
€ 8,90*
ab € 46,02*
€ 61,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
435800
€ 20,62*
Zubehör
Hünersdorff
434801
€ 15,25*
Zubehör
Hünersdorff
306100
€ 50,38*
Zubehör
Hünersdorff
435500
€ 41,80*
Zubehör
Hünersdorff
435400
€ 12,84*
Zubehör
Hünersdorff
435300
€ 19,87*
Zubehör
Hünersdorff
434802
€ 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.