Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Kraftstoff-Kanister CLASSIC 20 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-434701
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     434701
EAN/GTIN:
     4007228704495
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Kraftstoff-Kanister aus Metall CLASSIC 20L, oliv, mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter

  • mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
  • pulverbeschichtet, E10 geeignet und aus 0,9 mm Stahl hergestellt
  • mit patentiertem Sicherungsstift gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Kanisters
  • Entleerungszeit minimal dank breitem Entlüftungskanal
  • bandverschweißte Griffe sorgen für Festigkeit
  • spezielle Bohrungen im Griff ermöglichen Auslaufrohr mit Clip und Schrauben zu befestigen
  • hochwertige Innenlackierung schützt vor Rost und Zersetzung des Inhaltes bei längerer Lagerung im gefüllten Zustand
  • zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
  • separates Zubehör: Auslaufrohre, Ansaugsystem, Einfüllsystem, Kanisterhalterung Art.-Nr. 435500 und Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
  • Zulassungs-Nr.: 3A1/Y/100/.../D/BAM 6210-VP
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 45 x 35 mm
  • t=Tiefe=165 mm     b=Breite=343 mm      h=Höhe=469 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
165
Breite (mm):
343
Höhe (mm):
469
Volumen in L:
20
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 34,93*
€ 44,93*
Lager 724
195
5
Frei Haus
ab € 31,55*
€ 47,10*
1
€ 4,95*
ab € 43,35*
€ 59,33*
1
€ 4,95*
ab € 43,39*
€ 59,33*
3 Tage
unbekannt
1
€ 8,90*
ab € 46,06*
€ 61,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 235,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
435800
€ 20,53*
Zubehör
Hünersdorff
434801
€ 15,31*
Zubehör
Hünersdorff
306100
€ 50,75*
Zubehör
Hünersdorff
435500
€ 42,18*
Zubehör
Hünersdorff
435400
€ 12,91*
Zubehör
Hünersdorff
435300
€ 20,05*
Zubehör
Hünersdorff
434802
€ 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.