Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hünersdorff 434701 Metall Kraftstoffkanister CLASSIC, 20 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hünersdorff 434701 Metall Kraftstoffkanister CLASSIC, 20 Liter
Hünersdorff 434701 Metall Kraftstoffkanister CLASSIC, 20 Liter
Hünersdorff 434701 Metall Kraftstoffkanister CLASSIC, 20 Liter
Artikel-Nr.:
     894-HL1016
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     434701
EAN/GTIN:
     4007228704495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Hünersdorff Metall-Kraftstoff-Kanister Benzinkanister CLASSIC 20 Liter für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter
Hünersdorff Metall-Kraftstoff-Kanister CLASSIC

  • mit UN-Zulassung
  • geeignet für den Transport von Gefahrgütern
  • E10 geeignet
  • Material: Stahl
  • Materialstärke: 0,9mm
  • Innenlackierung schützt vor Rost

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
34,3
Fassungsvermögen [ml]:
20.000
Fassungsvermögen [l]:
20
Höhe [cm]:
46,9
Tiefe [cm]:
16,5
Produktart:
Kraftstoffkanister
Produktkategorie:
Behälter
Farbe:
grün
Eigenschaft:
E-10 geeignet
Material:
Stahl
Zulassung:
UN-Zulassung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 34,55*
€ 44,52*
6 Tage
110
5
Frei Haus
ab € 31,46*
€ 46,84*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 34,90*
€ 47,32*
1
€ 4,95*
ab € 44,37*
€ 59,48*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 44,76*
€ 59,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
435800
ab € 70,049*
Zubehör
Hünersdorff
434801
ab € 30,76*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 31,40*
Zubehör
Hünersdorff
435500
ab € 27,90*
Zubehör
Hünersdorff
435400
ab € 7,93*
Zubehör
Hünersdorff
435300
ab € 12,02*
Zubehör
Hünersdorff
434802
ab € 52,9405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.