Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Kanister
>
Stahlblechkanister
>
Artikel
HÜNERSDORFF 434701 Metall-Kraftstoff-Kanister CLASSIC 20 L olivgrün, pulverbesch
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 724
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-39976234156
Hersteller:
Hünersdorff
Herst.-Nr.:
434701
EAN/GTIN:
4007228704495
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Hünersdorff 434701 Metall-Kraftstoff-Kanister CLASSIC 20 L olivgrün, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
434701
Werksnummer:
434701
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
olivgrün
Produktart:
Kanister
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Hünersdorff
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlkanister
,
Stahlblechkanister
,
edelstahlkanister 20l
,
stahlblechkanister
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 34,54*
€ 44,98*
Lager 724
5 Tage
110
5
Frei Haus
ab € 31,38*
€ 47,34*
Lager 109
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 34,80*
€ 48,05*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 44,79*
€ 60,25*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 44,43*
€ 60,25*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 224,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansaugsystem für Metall-Kanister 20L
Hünersdorff
435800
ab € 70,019*
Zubehör
Auslaufrohr L = 195 mm, flex. Ausguss
Hünersdorff
434801
ab € 47,1945*
Zubehör
Haftetiketten für Otto-/Dieselkraftstoff
Hünersdorff
306100
ab € 31,35*
Zubehör
Halterung aus Metall für 20 L Kanister
Hünersdorff
435500
ab € 27,75*
Zubehör
Metall-Auslaufrohr L=310 mm, flexibel
Hünersdorff
435400
ab € 7,81*
Zubehör
Metall-Auslaufrohr L=380 mm, flexibel
Hünersdorff
435300
ab € 12,06*
Zubehör
Metall-Diesel-Auslaufrohr 380mm,flexibel
Hünersdorff
434802
ab € 53,0005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen