Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alto 405 Flüssigkeitenschutz blau gelb, Version: 8 - Größe: 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Alto 405 Flüssigkeitenschutz blau gelb, Version: 8 - Größe: 8
Alto 405 Flüssigkeitenschutz blau gelb, Version: 8 - Größe: 8
Alto 405 Flüssigkeitenschutz blau gelb, Version: 8 - Größe: 8
Alto 405 Flüssigkeitenschutz blau gelb, Version: 8 - Größe: 8
Alto 405 Flüssigkeitenschutz blau gelb, Version: 8 - Größe: 8
Artikel-Nr.:
     158-MP1017.8
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Alto 405-8
EAN/GTIN:
     3245424051284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa Alto 405 Flüssigkeitenschutz blau gelb mit rutschfestem Profil in der Handfläche

Ausgewählte Version: 8 - Größe: 8

MAPA Alto 405

Der Alto 405 bietet hohes Tastempfinden dank geringer Materialstärke und ist dazu mit einem leichtem Chemikalienschutz ausgestattet.

  • Komfort und Schweißaufnahme durch Baumwollflockfutter
  • gute Griffsicherheit
  • silikonfrei
  • EN 388: 2110X, Kat.: 3
  • EN ISO 374-1: Typ B: KMT
  • EN 421

Material: Neopren und Naturlatex

Innenverarbeitung: Velourisiert

Außenverarbeitung: Handfläche mit Profil

Farbe: blau / gelb

Länge: 33 cm

Größen: 7-10

Stärke: 0,70 cm

 

Einsatzgebiet:

Mechanische Industrie / Automobilindustrie

Industrielle Reinigung, Wartung

Umgang mit Verbundstoffen (Harze)


  • Version: 8 - Größe: 8
  • Größen: 7-10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8
Stärke [mm]:
0,70
Norm:
EN 388 | EN ISO 374-1 | EN 421
mechanische Risiken EN 388:
0112
Produktart:
Chemikalienschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
gelb
Chemikalien:
Natriumhydroxid [K] | Salpetersäure [M] | Formaldehyd [T]
Eigenschaft:
silikonfrei
Umweltschutz:
silikonfrei
Weiterreißfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
2
Material:
Naturlatex | Neopren
Größenvarianten:
8
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
87
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 2,76*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,94*
€ 2,78*
2 Tage
140
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,19*
€ 2,95*
9 Tage
140
10
pro Paar
€ 6,99*
ab € 2,27*
€ 3,06*
Lager 158
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.