Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Stehleuchte
>
Artikel
LED Dreibein Stehleuchte mit bunten Glaskugeln, Höhe 156cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-4034LM317
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
4034LM317
EAN/GTIN:
4260647056068
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
LED Dreibein Stehleuchte mit bunten Glaskugeln, Höhe 156cm
Bunte LED Glaskugel Stehlampe mit 3 Beinen - elegant und zeitlos!
Der schwarz matte Tripod Corpus aus Metallstangen und die drei bunten Glasschirme (amberfarbig, türkis & rauchfarbig) runden das auffällige Design dieser Innenleuchte ab.
Mit ihrem zeitlosen Design können Sie diese Designerlampe in jedem gewünschten Innenbereich platzieren. Die LED Leuchte hat eine Höhe von 156cm, womit sie definitiv zum Hingucker in Ihrem Zuhause wird.
Die Stativleuchte ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und wird inklusive passender LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von jeweils 4 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert.
Über dem vorhandenen Fußschalter kann diese hochwertige Standleuchte bequem ein- und ausgeschaltet werden.
Worauf warten Sie - Verleihen Sie Ihren Räumen mit dieser LED Stehleuchte den ultimativen Glow!
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Mehrfarbig
Abmessungen:
Höhe: 156 cm, Durchmesser: 60 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
3 x 470 Lumen = 1410 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Standbeleuchtung
>
Standleuchten
Weitere Suchbegriffe:
standlampe led 3000k
,
standlampe
,
standlampe led
,
Stehlampen
,
Stehleuchten
,
Standleuchten
,
Standlampen
,
Drei-bein
,
Dreifuß
,
3
,
Beine
,
Bein
,
Stativlampe
,
ausgefallene
,
mehrflammig
,
Glas-schirm
,
Rauchglas
,
bunt
,
Lampe
,
mehrere
,
Glas-kugeln
,
Kugelleuchte
,
Innen
,
mit
,
LED
,
für
,
Wohnzimmer
,
Flur
,
Schlafzimmer
,
Büro
,
Loft
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,92*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 94,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,47*
€ 143,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,79*
€ 142,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,14*
€ 137,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,30*
€ 130,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,92*
€ 112,95
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GLOBO Landlife Bodenleuchte E27 60 W
Globo
9007371111497
ab € 69,75*
Sonstiges
TRIO Hotel Bodenleuchte E27
TRIO Leuchten
401100101
ab € 62,23*
Sonstiges
2er Set LED Stehleuchten ROCKY, Fernbedienung, Farbwechsel, Partylicht, dimmbar
Globo
25889-2
ab € 94,11*
Sonstiges
Coole LED Stehleuchte SYDNEY in Silber Chrom Höhe 162cm
TRIO Leuchten
472910106
ab € 151,60*
Sonstiges
Design Stehlampe AMY mit Stoffschirm goldfarbig, Höhe 160cm
Globo
15187S.
ab € 70,17*
Sonstiges
Elegante LED Stehleuchte ELLIOTT mit Flexarm, satinierter Glasschirm
Globo
54341-1S
ab € 41,20*
Sonstiges
Kleine LED Stehleuchte BENETT Silber Chrom, Höhe 85cm
Wofi Leuchten
3557.01.01.0850
ab € 26,09*
Sonstiges
Kleine Stehleuchte BAILEY mit Plissee Stoffschirm Weiß eckig, Höhe 119cm
Globo
24662
ab € 41,23*
Sonstiges
LED Stehleuchte FILIGRAN Silber matt mit Sensor Dimmer, 162cm hoch
TRIO Leuchten
420490107
ab € 57,34*
Sonstiges
LED Stehleuchte ROCKY mit Fernbedienung, Farbwechsel, Partylicht, dimmbar
Globo
25889
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen