Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wegeleuchte
>
Artikel
2er-Set Aluminium Wegeleuchte MODENA schwarz, GU10, Höhe 70 cm, IP44
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-7517-750-2
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7517-750-2
EAN/GTIN:
4260380828298
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
2er-Set Aluminium Wegeleuchte MODENA schwarz, GU10, Höhe 70 cm, IP44
Mit diesem 2er-Set Wegeleuchten aus dem Hause Konstsmide können Sie Ihren Eingangsbereich stilvoll beleuchten.
Diese exklusive Wegeleuchten aus schwarzem Aluminium passen sich durch ihr ausdrucksvolles Design fast jedem Außenbereich an. Ob im Außenbereich an Hauseingang, der Terrasse, der Zufahrt oder an Treppen.
Beleuchten Sie Ihren Weg mit der Down-Lichtbündelung und erhalten Sie einen schönen Effekt und tolle Beleuchtung.
Dank IP44 ist die Standleuchte sowohl für den Innenbereich wie auch den Außenbereich geeignet.
* Konstsmide Serie MODENA
* 2er-Set Wegeleucheten mit einfachem Lichtkegel 7517-750
* Material: schwarz lackiertes Aluminium, klares Acrylglas
* 50 Hz, 230-240 Volt
* Maße B/T/H ca.: 11,5 x 19 x 70 cm
* IP44
* Inkl. Montagematerial
* Die Leuchte ist geeignet für 1 x GU10 Leuchtmittel max. 35 Watt (nicht enthalten).
* Die Wegeleuchte ist geeignet zur Eingangsbeleuchtung
* Die Wegeleuchte ist geeignet zur Gehwegbeleuchtung
* Die Wegeleuchte ist geeignet zur Treppenbeleuchtung
* Die Wegeleuchte ist geeignet zur Zufahrtsbeleuchtung
* Die Wandleuchte ist geeignet für den Outdoor-Bereich
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 70 cm, Breite: 11,5 cm, Tiefe: 19 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x GU10 / max. 35 Watt)
Dimmbar:
Nein
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,85 kg
... >
Wegebeleuchtung
>
Wegeleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
konstsmide sockelleuchte
,
pfeilerleuchte
,
7517-750
,
Konstsmide
,
Außenleuchte
,
Standleuchte
,
Wegbeleuchtung
,
Außen-Standleuchte
,
Aussenleuchte
,
Terrassenleuchte
,
Terrassenlicht
,
Gartenbeleuchtung
,
Gartenlicht
,
Gehwegbeleuchtung
,
Wege-Leuchte
,
Wegleuchte
,
Treppenbeleuchtung
,
Zufahrt
,
Zufahrtsbeleuchtung
,
Downlight
,
Downlighter
,
Stehleuchte
,
Aussenstehleuchte
,
Außenstehleuchte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,33*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 83,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,77*
€ 127,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,46*
€ 126,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,73*
€ 122,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,40*
€ 115,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,33*
€ 99,16
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7517-320 Außenbeleuchtung GU10
Konstsmide
7517-320
ab € 39,99*
Ähnlich
Konstsmide 7571-750 Außenbeleuchtung Außenspotbeleuchtung Schwarz
Konstsmide
7571-750
ab € 16,40*
Ähnlich
Konstsmide 7598-750 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Schwarz
Konstsmide
7598-750
ab € 17,05*
Ähnlich
Konstsmide 7655-000 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7655-000
ab € 48,42*
Ähnlich
Konstsmide 7655-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7655-750
ab € 32,87*
Ähnlich
Konstsmide Modena
Konstsmide
7511-750
ab € 16,68*
Ähnlich
Konstsmide Modena
Konstsmide
7512-750
ab € 23,77*
Ähnlich
Konstsmide Modena Bodenleuchte
Konstsmide
7517-250
ab € 30,63*
Ähnlich
Konstsmide Modena Bodenleuchte
Konstsmide
7517-750
ab € 33,28*
Ähnlich
2er-Set Aluminium Up-Down Wandleuchte MODENA schwarz, GU10, Höhe 17 cm, IP23
Konstsmide
7571-750-2
ab € 42,53*
Ähnlich
2er-Set Aluminium Up-Down Wandleuchte MODENA schwarz, GU10, Höhe 23,5 cm, IP44
Konstsmide
7512-750-2
ab € 59,35*
Ähnlich
2er-Set Aluminium Wandleuchte MODENA schwarz, GU10, Höhe 13,5 cm, IP44
Konstsmide
7511-750-2
ab € 42,59*
Ähnlich
2er-Set Aluminium Wandspot MODENA schwarz, GU10, Höhe 15 cm, IP44
Konstsmide
7598-750-2
ab € 48,00*
Ähnlich
2er-Set Aluminium Wegeleuchte MODENA weiss, GU10, Höhe 70 cm, IP44
Konstsmide
7517-250-2
ab € 84,92*
Ähnlich
2er-Set Wegeleuchten MODENA galv. Stahl, GU10, Höhe 70 cm, IP44
Konstsmide
7517-320-2
ab € 109,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen