Fernbedienbarer Wandschalter, 1-Kanal-Funk-Tasterschalter, bis 6 Empfänger
Mit diesem fernbedienbaren Wandschalter können Sie Ihre Lampen, Leuchten, Lichterketten und anderen elektrischen Geräte in Einzel- oder Gruppenschaltung drahtlos steuern.
Der Funk-Wandschalter wird ohne jeglichen Aufwand direkt an der Wand angebracht und ist sofort betriebsfertig. Selbst auf Glas, Spiegel, Fliesen, Marmor oder Holz können Sie den Schalter problemlos anbringen. Das passende Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang mit enthalten.
Das Signal des Funkwandschalters hat eine Reichweite von bis zu 50 Meter (umgebungsabhängig) und durchdringt Fenster, Türen, Wände und Decken. Er ist kompatibel mit bis zu 6 Empfängern der SmartHome-Serie sowie auch mit unserem Home Control System "HomeWizard". Die Verbindung des Wandschalters mit den Smartwares Plug & Connect-Empfängern dauert nur wenige Sekunden
* Wandmontage (inkl. Befestigungsmaterial)
* Reichweite bis zu 50m
* Signal durchdringt Wände und Decken
* Bis zu 6 Empfänger der Serie SmartHome
* 1 Kanal für Einzel- oder Gruppenschaltung
* Frequenz 433.92 MHz
* Mit automatischer Abschaltfunktion
* Inklusive Batterien 3VDC, type CR 2032
* Kompatibel mit Home Control System "HomeWizard"
* Die Verbindung des Wandschalters mit den Smartwares Plug & Connect-Empfängern dauert nur wenige Sekunden
* Einfache Montage (auch auf Glas, Spiegel, Fliesen, Marmor oder Holz)
* Zusatzmodul der SmartHome Serie
Die Funk-Schalttechnik SmartHome bietet hohen Komfort und Sicherheit zugleich!