Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares SH4-90162 FSK 433MHz Funk-Schalter SH4-90162


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S414312
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH4-90162
EAN/GTIN:
     8711658435299
Suchbegriffe:
Funkschalter
smartwares funkschalter
funkschalter
Funk-Wandschalter (weiß), kompatibel mit BASIC Schaltern. Batteriebetrieben und somit überall leicht zu platzieren.
Features:
Funk-Wandschalter
Kompatibel mit BASIC Schaltern
Batteriebetrieben und somit überall leicht zu platzieren
Lieferumfang:
Funk-Wandschalter + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
17 mm
Höhe:
80 mm
Farbe:
weiß
Breite:
80 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kanäle:
1
Schutzart:
IP20
Gewicht:
0.045 kg
Anwendungsbereich:
Licht
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
FSK 433 MHz
Frequenz:
433 MHz
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Herstellerfarbe:
Weiß
Basisstation:
Erforderlich
Produkt-Art:
Funk-Schalter
Weitere Suchbegriffe: Smartwares
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,23*
€ 14,46*
€ 4,95*
ab € 10,21*
€ 14,49*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 13,86*
€ 20,46*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 20,85*
€ 29,04*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 21,07*
€ 29,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
SH4-90155
ab € 7,60*
Sonstiges
Smartwares
SH4-90159
ab € 5,78*
Sonstiges
Smartwares
SH4-99562
ab € 21,71*
Sonstiges
Smartwares
10.037.12
ab € 9,86*
Sonstiges
Smartwares
SH5-TSM-A
ab € 10,08*
Sonstiges
Smartwares
SH5-TSWSB
ab € 7,18*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set3
ab € 21,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.