Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe TouchNTuff® Neopren | Handschuhgröße: 7


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einmalhandschuhe TouchNTuff® Neopren | Handschuhgröße: 7
Einmalhandschuhe TouchNTuff® Neopren | Handschuhgröße: 7
Artikel-Nr.:
     163-6272528
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     73-300/7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Einmalhandschuhe TouchNTuff®, Neopren
-Sensitive Neoprenhandschuhe
-Puderfrei
-bewirkt durch ihre Polymer-Wandstärke von nur 0,13 mm eine bisher unerreichte Tastsensibilität bei einer doppelten Behandschuhung
-exzellente Passform und hoher Tragekomfort
-schützt vor Spritzern eines breiten Spektrums von Chemikalien
-reduziertes Risiko von Typ-I- und Typ-IV-Allergien
-Innenbeschichtung aus Polyurethan
-Reinraumgeeignet ISO-Klasse 5

VERPACKUNG
1 Paar pro PE-Einzelbeutel, versiegelt in einem PE-Beutel; 10 Paar in einem PE-Außenbeutel; 5 PE-Außenbeutel pro PE-Hauptbeutel;
4 versiegelte PE-Hauptbeutel pro ausgelegtem Umkarton; 200 Paar pro Karton

Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 421

Handschuhgröße 7
Länge 300 mm
Dicke 0,13 mm
Material Neopren
Puderfrei Ja
Reinraumgeeignet Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 2,35*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 6,90*
ab € 28,85*
€ 39,99*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
Frei Haus
ab € 30,04*
€ 41,19*
Lager 163
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 365,96*
€ 577,11*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 577,11*
€ 686,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 471,54*
€ 561,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 465,65*
€ 554,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 455,97*
€ 542,60
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 406,62*
€ 483,88
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 365,96*
€ 435,49
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 1,8298* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
73300055
ab € 28,72*
Ähnlich
Ansell
73300060
ab € 1,73*
Ähnlich
Ansell
73300065
ab € 1,73*
Ähnlich
Ansell
73300075
ab € 28,71*
Ähnlich
Ansell
73300080
ab € 1,73*
Ähnlich
Ansell
73300085
ab € 28,63*
Ähnlich
Ansell
73300090
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.