Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell TouchNTuff 73-300 Größe 7 (Box a 20 Paar)


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell TouchNTuff 73-300 Größe 7 (Box a 20 Paar)
Handschuh Ansell TouchNTuff 73-300 Größe 7 (Box a 20 Paar)
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1012033
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     73-300-7
EAN/GTIN:
     10076490044241
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Sensitive Neoprenhandschuhe. Ein neues Tragegefühl bei einer doppelten Behandschuhung und Arbeiten in trockenen Bereichen. Die neue Formulierung bewirkt durch ihre Polymer-Wandstärke von nur 0,13 mm eine bisher unerreichte Tastsensibilität bei einer doppelten Behandschuhung. Die Herstellung mit ergonomischen, der Hand nachempfundenen Formen sorgt für exzellente Passform und hohen Tragekomfort. Die frühzeitige Ermüdung der Hände und weiterer Stress wird vermieden. Der aus reinem Polychloropren hergestellte Handschuh schützt vor Spritzern eines breiten Spektrums von Chemikalien.Da in der Produktion kein Naturkautschuklatex und keine Beschleuniger verwendet werden, besteht nur ein reduziertes Risiko von Typ-I- und Typ-IV-Allergien.Die SureFit-Technologie von Ansell verhindert für einen noch größeren Schutz ein Herunterrollen der Stulpe am Unterarm.Die Innenbeschichtung aus Polyurethan ermöglicht ein einfaches An-/Ausziehen mit trockenen oder nassen Händen. Die Konstruktion und Polymer-Wandstärke erleichtern und erhöhen den Komfort bei einer doppelten Behandschuhung. Die Kremfarbe macht Risse und Löcher beim Tragen in Verbindung mit Handschuhen einer anderen Farbe sichtbar.Erhältlich in zwei Ausführungen: TouchNTuff® 73-300 unsteril, und TouchNTuff® 73-500 steril.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 2,35*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 6,90*
ab € 28,85*
€ 39,99*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
pro Box
Frei Haus
ab € 30,04*
€ 41,19*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 365,96*
€ 577,11*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 41,19*
€ 49,02
pro Box
ab 2 Boxen
€ 40,73*
€ 48,47
pro Box
ab 5 Boxen
€ 40,29*
€ 47,95
pro Box
ab 10 Boxen
€ 35,53*
€ 42,28
pro Box
ab 20 Boxen
€ 34,39*
€ 40,92
pro Box
ab 50 Boxen
€ 32,59*
€ 38,78
pro Box
ab 100 Boxen
€ 31,81*
€ 37,85
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 30,04*
€ 35,75
pro Box
1 Box enthält 20 Paar (ab € 1,502* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
73300055
ab € 28,72*
Ähnlich
Ansell
73300060
ab € 1,73*
Ähnlich
Ansell
73300065
ab € 1,73*
Ähnlich
Ansell
73300075
ab € 28,71*
Ähnlich
Ansell
73300080
ab € 1,73*
Ähnlich
Ansell
73300085
ab € 28,63*
Ähnlich
Ansell
73300090
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.