Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschilder, Elektrotechnik - Warnung vor elektrischer Spannung, Seton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschilder, Elektrotechnik - Warnung vor elektrischer Spannung, Seton
Sicherheitsschilder, Elektrotechnik - Warnung vor elektrischer Spannung, Seton
Artikel-Nr.:
     1675-5226011001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2668752
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor elektrischer Spannung
Text:
ACHTUNG Spannung
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Stärke: 1 mm
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
20 cm
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E28801333011425
ab € 26,36*
Ähnlich
SETON
E28802233011425
ab € 26,70*
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,20*
Ähnlich
SETON
E08802533011425
ab € 14,11*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,09*
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,16*
Ähnlich
SETON
356D255
ab € 226,98*
Ähnlich
SETON
288013010114
ab € 26,11*
Ähnlich
SETON
E28802201011425
ab € 26,60*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,20*
Ähnlich
SETON
802501011425
ab € 14,14*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,20*
Ähnlich
SETON
805001011425
ab € 20,10*
Ähnlich
SETON
201013330114
ab € 26,29*
Ähnlich
SETON
20102233011425
ab € 26,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.