Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Maschinenleuchte "Lichtleiste S" 202 mm starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Maschinenleuchte "Lichtleiste" 155 mm
LED Maschinenleuchte "Lichtleiste" 155 mm
Bauer und Böcker Logo
LED Maschinenleuchte "Lichtleiste" Detailbild
LED Maschinenleuchte "Lichtleiste" Anwendungsbild 1
LED Maschinenleuchte "Lichtleiste" Anwendungsbild 2
LED Maschinenleuchte "Lichtleiste" Anwendungsbild 3
Artikel-Nr.:
     1680-900/61
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/61
EAN/GTIN:
     4260131236075
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte

LED Maschinenleuchte “Lichtleiste S“ 202 mm starr

Unsere Lichtleisten wurden überarbeitet, und herausgekommen sind formschöne und noch flexibler einsetzbare Maschinenleuchten. In drei verschiedenen Größen leuchten die Lichtleisten S, M und L fast alle Arbeitsbereiche perfekt aus. Alternativ kann dieses Modell auch mit unserem neuen schwenkbaren Fußgelenk bestellt werden (Artikel 900/66) so dass eine noch größere Ausleuchtung des Arbeitsbereichs möglich ist. Da wir das gesamte Know-How von Gestaltung, Konzeption, Konstruktion bis zur Herstellung in unserem Werk in Remscheid gebündelt haben, sind Sonderanfertigungen oder spezielle Kundenwünsche jederzeit umsetzbar. Das unsere Leuchten wasserdicht, reflexionsarm sowie blend- und flackerfrei sind, ist für uns genauso selbstverständlich wie Langlebigkeit und Energieeffizienz. Ein perfektes nachhaltiges Produkt „Made in Germany“.

  • Hochleistungs-LED im Aluminium-Gehäuse, wasserdicht
  • gummiummantelte Magnetfüße
  • optional schwenkbar erhältlich (Artikel 900/66)
  • blend- und flackerfrei
  • gleichmäßige und reflexionsarme 105° Ausleuchtung
  • 70 cm x 60 cm Ausleuchtung bei 40 cm Entfernung
  • Anschluss an 24 V Maschinensteuerung oder mit Netzteil 24 V
  • Als Maschinenbeleuchtung, großer Abstrahlwinkel, gleichmäßige Ausleuchtung
  • flexible Anbringung
  • „Made in Germany“
Weitere Informationen:
Länge:
202 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
21 mm
Leistung:
6 Watt
Lichtstrom:
600 Lumen
Lichttemperatur:
ca. 5500 Kelvin
Spannung:
24 Volt
Lebensdauer:
min. 50.000 Stunden
Ausführung:
starr
Schutzart:
IP67 bis Kupplung
Weitere Suchbegriffe: Stablampe, Stableuchte, led lichtleiste ip67, lichtleiste led, lichtleiste, LED, Leuchte, Lampe, tageslichtweiß, wasserdicht, IP67
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 91,60*
€ 111,09*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 91,27*
€ 111,10*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 87,97*
€ 111,30*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 94,01*
€ 113,73*
Lager 1680
10
Frei Haus
ab € 114,84*
€ 138,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1680
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1680
Versand: Lager 1680
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,12*
ab € 35,00*
€ 4,12*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1680
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/68
ab € 204,19*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/63
ab € 169,24*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/67
ab € 135,59*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/62
ab € 138,11*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/66
ab € 87,31*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/51
ab € 88,54*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/52
ab € 125,13*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/53
ab € 217,11*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/83
ab € 181,52*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/55S
ab € 82,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.