Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Kunststoffordner
>
Artikel
Leitz Ordner 10105015 DIN A4 80mm Polypropylen gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-120098610
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
10105015
EAN/GTIN:
4002432359486
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Mit patentierter 180°-Präzisionshebelmechanik. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner
gekürzte Herstellerartikelnummer:
1010
Maße:
28,5 x 31,8 cm (B x H)
Rückenbreite:
80 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Rückenschild:
einsteckbar
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
180° Präzisionshebelmechanik
max. Anzahl der Blätter:
600 Bl. (80 g/m²)
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Graupappe, recycelt
Material außen:
Polypropylenfolie
Material innen:
Papier, PE beschichtet
Farbe:
gelb
... >
Ordnen & Registrieren
>
Ordner & Zubehör
>
Standard-Ordner
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Kunststoff-Ordner
,
Kunststoffordner
,
Plastik-Ordner
,
Plastikordner
,
Leitz-Ordner
,
Ringbuch
,
Ringbuchordner
,
Ringbücher
,
Ringmappen
,
Ringordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
leitz-ordner a 4 gelb 80 mm
,
standard ordner
,
standard-ordner 80mm
,
Archivierungen
,
Dokumentenablagen
,
Ordner
,
Sammler
,
Schulordner
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
950
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,77*
€ 3,92*
Lager 639
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 3,93*
Lager 690
2 Tage
630
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,83*
€ 3,97*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 4,16*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,27*
€ 4,42*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ordner-Einsteckschilder, A4, 54 x 190 mm, 25 Bogen/125 Stück, weiß
Avery
C32267-25
ab € 6,42*
Zubehör
Flipchart-Folie EasyFlip Foil, kariert, weiss
Leitz
70550001
ab € 12,70*
Zubehör
HERMA Einsteckrückenschilder A4 190x54 mm weiß Karton perforiert nicht klebend 125 St.
Herma
5032
ab € 6,19*
Zubehör
Kartonregister 1-10, A4, Karton, 10 Blatt, grau
Leitz
43240000
ab € 2,56*
Zubehör
Kartonregister 1-12, A4, Karton, 12 Blatt, grau
Leitz
43250000
ab € 3,01*
Zubehör
Kartonregister 1-20, A4, Karton, 20 Blatt, grau
Leitz
43260000
ab € 4,31*
Zubehör
Kartonregister 1-5, A4, Karton, 5 Blatt, grau
Leitz
43230000
ab € 1,67*
Zubehör
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 10 Blatt, farbig
Leitz
43590000
ab € 1,82*
Zubehör
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 10 Blatt, grau
Leitz
43210000
ab € 2,43*
Zubehör
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 5 Blatt, grau
Leitz
43200000
ab € 1,57*
Zubehör
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, farbig
Leitz
43580000
ab € 1,12*
Zubehör
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, grau
Leitz
43500085
ab € 1,06*
Zubehör
Kartonregister Blanko, A5, Karton, 6 Blatt, grau
Leitz
43550085
ab € 1,15*
Zubehör
Leitz 10105001 Ringmappe A4 Weiß
Leitz
10105001
€ 104,79*
Zubehör
Leitz 12003085 Tab-Register Alphabetischer Registerindex Grau
Leitz
12003085
ab € 26,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen