Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Hängehefter 19143000 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-122107700
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19143000
EAN/GTIN:
     4002432331437
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Hängeschiene mit anwenderfreundlichen Hängenasen. Mit Daumenausschnitt und eingezacktem Aufreihband.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ALPHA®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängehefter ALPHA®
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA®
Maße:
34,8 x 26,8 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250 g/m²
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Sichtreiter vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Natronkarton, recycelt
Farbe:
naturbraun
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: leitz hängeordner naturbraun, hänge ordner, hängeordner leitz, Hängeregister, Hängesammler
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
185
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,69*
€ 12,89*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,62*
€ 13,18*
3 Tage
23
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 9,10*
€ 13,40*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,27*
€ 14,57*
9 Tage
19
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,34*
€ 15,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,89*
€ 15,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,869* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,26*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,21*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,58*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,79*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,46*
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,42*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,42*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,13*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,46*
Zubehör
Leitz
19950095
ab € 93,88*
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.