Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Hängeregistratur
>
Hängehefter
>
Artikel
Leitz Hängehefter 19843035 blau 5 St./Pack.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-122108250
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
19843035
EAN/GTIN:
4002432332182
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband, Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen. Mit Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ALPHA®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängehefter ALPHA®
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA®
Maße:
34,8 x 27 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
275 g/m²
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Pendareckarton, recycelt
Farbe:
blau
Packungsmenge:
5 St./Pack.
... >
Ordnen & Registrieren
>
Registraturen
>
Hängehefter
Weitere Suchbegriffe:
leitz hängeordner a4
,
hänge ordner
,
hänge-ordner blau
,
Hängeregister
,
Hängesammler
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 52NSZ
2 Tage
35
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,812*
€ 1,472*
Lager 1682
2 Tage
250
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,56*
Lager 1375
5
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,846*
€ 1,586*
Lager 94QG7
3 Tage
310
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,882*
€ 1,592*
Lager 467
12 Tage
65
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,918*
€ 1,662*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 7,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hängekorb, für 25 Hängemappen A4, blau
Leitz
19090035
ab € 36,26*
Zubehör
Hängekorb, für 25 Hängemappen A4, dunkelgrau
Leitz
19090089
ab € 36,21*
Zubehör
Hängekorb, für 40 Hängemappen A4, dunkelgrau
Leitz
19100089
ab € 49,58*
Zubehör
Leitz 61620001 Kassenrolle 190 g/m² 162 mm 1 Stück(e)
Leitz
61620001
ab € 10,79*
Zubehör
Leitz Alpha Active Etikettenhalter
Leitz
61260003
ab € 2,46*
Zubehör
Leitz Alpha Blanko-Schildchen
Leitz
19010035
ab € 1,42*
Zubehör
Leitz Alpha Blanko-Schildchen
Leitz
19010055
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz ALPHA Gelb
Leitz
19010015
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz Alpha Hängeordner A4 Karton Grün
Leitz
19843055
ab € 4,10*
Zubehör
Leitz Alpha Orange Rechteck
Leitz
19010045
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz ALPHA Rot
Leitz
19010025
ab € 1,42*
Zubehör
Leitz ALPHA Weiß
Leitz
19000001
ab € 20,13*
Zubehör
Leitz ALPHA Weiß
Leitz
19010001
ab € 1,46*
Zubehör
Termin-Set ALPHA®, mit 53 Einstellmappen, schwarz
Leitz
19950095
ab € 93,88*
Zubehör
Vollsichtreiter, 60 mm, 4-zeilig, Kunststoff, transparent
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen