| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-150044301 Herst.-Nr.: 1041401 EAN/GTIN: 4013695060538 |
| |
|
| | |
| In großen Räumen ist die Lesbarkeit bei Projektionen teilweise schwierig. Diese Projektionswand bietet Ihnen eine individuelle, übergroße Projektionsfläche. In Kombination mit der aktuellen Projektoren-Generation liefert dies eine verblüffende Bildqualität. Die Tafel ist vollkommen rahmenlos, wodurch sie perfekt in jedes Interieur passt. Ist für Beamer mit einem interaktiven Stift geeignet. Nahtlos anmutende Wandfläche. Bietet eine optimale Projektion ohne Spiegelung mit großem Betrachtungswinkel. Unendlich erweiterbar. Mit unsichtbarer magnetischen Aufhängung. Individuelle Maßanfertigungen möglich, bis 3 m Höhe, in der Breite unbegrenzt! Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Infinity Wall X Projection | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Projektionswand Infinity Wall X Projection | Bildformat: | 16:10 | Projektionsfläche: | 118 x 189 cm (B x H) | Typbezeichnung der Tuchsorte: | MICA | Leuchtdichtefaktor: | 1,8 Gain | Gewicht: | 33,45 kg | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, E-Board, Elektronisches Whiteboard, Interactive Whiteboard, Interaktive Weißwand-Tafel, Interaktive Weißwandtafel, Interaktives Whiteboard, Panaboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetoplan ferroscript weißwandtafel, beamerleinwand 16:10, bildleinwand, Leinwand, Leinwände, Präsentationssysteme, Rolloleinwand, Rolloleinwände, Sichttafelsysteme |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 547,55* | € 609,45* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 547,15* | € 609,46* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 558,00* | € 620,27* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 578,53* | € 640,78* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 597,32* | € 655,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|