| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-Magnetoplan-1041401 Herst.-Nr.: Magnetoplan-1041401 EAN/GTIN: 4013695060538 |
| |
|
| | |
| Infinity Wall X, ProjektionIn großen Räumen ist die Lesbarkeit bei Projektionen teilweise schwierig. Die Infinity Wall X, PROJECTION bietet Ihnen eine individuelle, übergroße Projektionsfläche. In Kombination mit der aktuellen Projektoren-Generation liefert dies eine verblüffende Bildqualität. Die Tafel ist vollkommen rahmenlos, wodurch sie perfekt in jedes Interieur passt. Die Infinity Wall X, Projection ist für Beamer mit einem interaktiven Stift geeignet. Die rahmenlose Verarbeitung sorgt dafür, dass die gesamte Tafel für die Projektion genutzt werden kann. Die matte Oberfläche ist Mica emailliert und bietet eine optimale Projektion ohne Spiegelung mit großem Betrachtungswinkel. - Mit der Infinity Wall X, PROJECTION wird Ihre Projektionsfläche grenzenlos : Unendlich erweiterbar Rahmenlos, für eine nahtlos anmutende Wandfläche Für eine verblüffende Bildqualität Größe: 1180 x 1890 mm (B x H) Individuelle Maßanfertigungen bis 3 m Höhe möglich (Breite unbegrenzt) Oberfläche magnethaftend, nicht beschreibbar 25 Jahre Oberflächen-Garantie Komplett mit verdecktem Aufhänge-System. Individuelle Formen schneiden Sie können im wahrsten Sinn des Wortes jede gewünschte Form aus Ihrer Infinity Wall X, PROJECTION schneiden lassen: rund, oval, dreieckig, rechteckig - oder sogar die Skyline Ihrer Stadt. - Logo schneiden Auf Wunsch können Sie auch Ihr Logo oder individuelle Gestaltungselemente aus der Infinity Wall X, PROJECTION schneiden lassen. Diese können Sie auch mit einem Farbblech in Wunschfarbe hinterlegen lassen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, E-Board, Elektronisches Whiteboard, Interactive Whiteboard, Interaktive Weißwand-Tafel, Interaktive Weißwandtafel, Interaktives Whiteboard, Panaboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetoplan ferroscript weißwandtafel, beamerleinwand 16:10, bildleinwand, Beamerleinwand Beamerleinwände Bildleinwand Bildleinwände Bildwand Bildwände Dia Leinwand Dia Leinwände Dialeinwand Dialeinwände Projektionsleinwand Projektionsleinwände Projektionswand Projektionswände Projektorleinwand Projektorleinwände Videoleinwand Videoleinwände E-Board Elektronisches Whiteboard Interactive Whiteboard Interaktive Weißwand-Tafel Interaktive Weißwandtafel Interaktives Whiteboard Panaboard Weißwandtafel Whiteboard Whiteboard-Tafel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | | | | | | Frei Haus | ab € 547,55* | € 609,45* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 547,15* | € 609,46* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 558,00* | € 620,27* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 578,53* | € 640,78* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 597,32* | € 655,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|