| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1041401 Herst.-Nr.: 1041401 EAN/GTIN: 4013695060538 |
| |
|
| | |
| Whiteboard Magnetoplan Infinity Wall X Projektion 1041401 118x189cm, emailliert, nicht beschreibbar, rahmenlos, matte Oberfläche für Projektion 16:10 - Magnetoplan rahmenlose Infinity Wall X Projection 1041401 In großen Räumen ist die Lesbarkeit bei Projektionen teilweise schwierig, Setzen Sie einfach mehrere Infinity Wall X Elemente nebeneinander und Sie erhalten riesige Projektionsflächen. In Kombination mit der aktuellen Projektor-Generation (auch für Beamer mit interaktivem Stift geeignet) liefern diese eine verblüffende Bildqualität, bieten eine optimale Projektion ohne Spiegelung mit großem Betrachtungswinkel und passen perfekt in jedes Interieur. Tafelmaße: 1180 x 1890 mm (B x H), Tafeloberfläche: mattweiß Mica emailliert, Rahmen: ohne, Befestigung: zur Wandbefestigung im Hochformat (verdecktes Aufhänge-System), Gewicht: ca. 35 kg. Ausführung: NICHT beschreibbar, magnethaftende Oberfläche, komplett unsichtbare und magnetische Tafelaufhängung. Herstellergarantie: 25 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche bei sachgemäßer Nutzung. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, E-Board, Elektronisches Whiteboard, Interactive Whiteboard, Interaktive Weißwand-Tafel, Interaktive Weißwandtafel, Interaktives Whiteboard, Panaboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetoplan ferroscript weißwandtafel, beamerleinwand 16:10, bildleinwand, rahmenlose Tafeln, riesige Whiteboardflächen, Schreibtafel, Präsentationstafel, Endlos-Whiteboard, Endlosboard, Whiteboardflächen, erweiterbare Whiteboardflächen, Whiteboardmodul, Whiteboardmodule, Whiteboard-Modul, Whiteboard-Module, rahmenloses Whiteboard, rahmenlose Whiteboards, Whiteboard rahmenlos, Whiteboards rahmenlos, Whiteboard ohne Rahmen, Whiteboards ohne Rahmen, Endlostafeln, Endloswhiteboard, Projektion 16:10 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 544,33* | € 607,53* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 543,34* | € 607,55* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 557,64* | € 618,20* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 578,57* | € 638,48* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 600,28* | € 653,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|