Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelwandhalter VARIO wall 10 556700 DIN A4 sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-150146999
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     556700
EAN/GTIN:
     4005546502571
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Der Wandhalter ist besonders geeignet für Werkstätten, Verkaufs- und Ausstellungsräume. Er kann problemlos an Wänden oder Lochwänden von Verkaufsdisplays montiert werden. Die eingearbeitete Zapfenmechanik ermöglicht ein einfaches Herausnehmen und Einfügen der Sichttafeln in Sekundenschnelle. Die Tafeln bieten durch die verschiedenen Farben eine optische Unterteilung, um den Überblick zu behalten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VARIO® WALL 10
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttafelwandhalter VARIO® WALL 10
Maße:
39 x 32,5 x 26 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Aufbewahrungsmenge:
10 Sichttafeln
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 10 Reitern mit blanko Einsteckschildern
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Stahl/Polyamid/Polypropylen/PVC
Farbe:
hellgrau
Farbe der Sichttafel:
je 2 x dunkelblau, gelb, grün, rot, schwarz
Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln:
10 Sichttafeln
Angebote (64)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
66
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 29,83*
€ 37,44*
1
pro Satz
€ 6,78*
ab € 30,06*
€ 37,46*
2 Tage
25
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 29,95*
€ 37,63*
9 Tage
55
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 31,17*
€ 39,16*
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 32,69*
€ 41,05*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 37,44*
€ 44,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,42*
€ 44,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 36,55*
€ 43,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,58*
€ 39,96
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,87*
€ 37,93
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 29,83*
€ 35,50
pro Satz
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,73*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,49*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.