Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelständer Vario Display wall mit 10 Sichttafeln


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Sichttafelständer Vario Display wall mit 10 Sichttafeln
Sichttafelständer Vario Display wall mit 10 Sichttafeln
Sichttafelständer Vario Display wall mit 10 Sichttafeln
Artikel-Nr.:
     467-KATA509436
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     556700
EAN/GTIN:
     4005546502571
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
  • mit 10 Sichttafeln A4 mit farbigem Profilrahmen, Zapfenmechanik für leichtes Herausnehmen und Einfügen
  • inkl. 10 Kunststoffreiter 58 mm breit mit Blanko-Einsteckschildern
  • aus Metall
  • Farbe: grau
  • dunkelblau, gelb, grün, rot, schwarz
  • für 10 Sichttafeln
  • 265 x 345 mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
inklusive Wandhalter
Breite:
265 mm
Bruttogewicht:
0.968 kg
Farbe:
hellgrau/mehrfarbig
Farbname:
hellgrau
für Format:
A4
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Metall
Öffnung:
oben
Rahmenfarbe:
sortiert
Rahmenmaterial:
Metall
Angebote (64)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 29,83*
€ 37,44*
1
pro Satz
€ 6,78*
ab € 30,06*
€ 37,46*
2 Tage
25
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 29,95*
€ 37,63*
Lager 467
55
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 31,17*
€ 39,16*
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 32,69*
€ 41,05*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 39,16*
€ 46,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 39,04*
€ 46,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 38,01*
€ 45,23
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 34,07*
€ 40,54
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 32,78*
€ 39,01
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 32,77*
€ 39,00
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 31,17*
€ 37,09
pro Satz
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,73*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,49*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.