Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelwandhalter Wandhalter VARIO® wall 10, hellgrau, 10 Tafel, 265 x 345 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896071
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5567 00
EAN/GTIN:
     4005546502571
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Sichttafelwandhalter Wandhalter VARIO® wall 10. Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln: 10. Zapfenmechanik für leichtes Herausnehmen und Einfügen, inkl. 10 Kunststoffreiter 58 mm breit mit Blanko-Einsteckschildern. Werkstoff: Metall. Farbe: hellgrau. Farbe der Sichttafel: dunkelblau, gelb, grün, rot, schwarz. Max. Aufbewahrungsmenge: 10 Tafeln. Größe (B x H): 265 x 345 mm.
Weitere Informationen:
Serie:
VARIO®
Ausführung:
für max. 10 Sichttafeln
Farbe:
grau
Farbe der Sichttafel:
sortiert
Material des Ständer:
Metall
Lieferumfang:
10 Sichttafeln und 10 Reiter mit Einsteckschildchen
Angebote (64)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 29,83*
€ 37,44*
1
pro Satz
€ 6,78*
ab € 30,06*
€ 37,46*
Lager 690
25
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 29,95*
€ 37,63*
9 Tage
55
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 31,17*
€ 39,16*
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 32,69*
€ 41,05*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 37,63*
€ 44,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,59*
€ 44,73
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 36,74*
€ 43,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,73*
€ 40,14
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 32,02*
€ 38,10
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 29,95*
€ 35,64
pro Satz
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,73*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,49*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.