Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan An und Abwesenheitstafel 37016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-150190500
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     37016
EAN/GTIN:
     4013695012247
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Diese Plantafel bietet die komplette Übersicht für jede Telefonzentrale. Ermöglicht präzise Auskünfte über An- und Abwesenheiten der Mitarbeiter. Mit Zeitangaben der Rückkehr bis auf die Viertelstunde genau. Inkl. zusätzlichem Feld für längere Abwesenheiten wie Urlaub, Dienstreise, etc.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
An- und Abwesenheitstafel
Maße:
60 x 45 cm (B x H)
Abmessung des Tagesfeldes:
15 x 17,5 mm (B x H)
max. Anzahl der Mitarbeiter/Projekte:
30 Mitarbeiter/Projekte
Stundendarstellung:
8:30-18:30 Uhr
Tafel beschreibbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Fenstermagneten, Etiketten, Magneten
Made in Germany:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Weitere Suchbegriffe: Raster-Tafel, Rastertafel, an- und abwesenheitstafel magnetoplan, raster tafel, Abwesenheitstafeln, Anwesenheitstafeln, Personalplaner, Projektplaner, Urlaubsplaner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,75*
€ 132,91*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,43*
€ 133,01*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,71*
€ 134,69*
€ 5,50*
ab € 119,34*
€ 153,22*
€ 4,95*
ab € 118,54*
€ 156,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Legamaster
7-433201
ab € 7,39*
Sonstiges
Franken
S1429
ab € 10,69*
Sonstiges
Soennecken
5881
ab € 0,29*
Sonstiges
Soennecken
5788
ab € 0,58*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.