Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Memoboard Diamond 1905174 460x60x150mm Glas/Alu ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-150203501
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1905174
EAN/GTIN:
     5028252501941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Glasboard-Marker
Ultraleicht zu reinigen. Höchst resistent gegen Flecken, Stiftespuren, Kratzer und Dellen. Die einzigartigen Desktop-Pads sind die schicke und umweltfreundliche Alternative zu Notizzetteln aus Papier. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche bei Verwendung von Zubehörprodukten der LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Memoboard
Maße:
45,8 x 6 x 14 cm (B x H x T)
Tafel magnethaftend:
Nein
Tafel beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Nobo-Marker
Wandbefestigung möglich:
Nein
Gewicht:
1,18 kg
Material:
Sicherheitsglas/Aluminium
Farbe:
brillantweiß
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 18,44*
€ 26,03*
1 Tag
41
€ 5,49*
ab € 18,86*
€ 26,06*
9 Tage
8
€ 5,87*
ab € 19,01*
€ 26,12*
€ 4,00*
ab € 20,26*
€ 27,75*
Lager 1682
36
€ 5,95*
ab € 20,21*
€ 27,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52690089
ab € 18,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.