Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Moderationskoffer Mini UMKM 34,5x6x31cm 1.100Teile bl/tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-154208450
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     UMKM
EAN/GTIN:
     4016946186506
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Moderationsbox
Moderationskoffer
Inhalt: 150 Rechtecke 9,5 x 20,5 cm, 150 Kreise Ø 9,5 cm, 150 Kreise Ø 14 cm farbig sortiert , 480 Markierungspunkte (je 120 in rot, grün, gelb und blau), 10 Flipchart Marker (4 x schwarz, je 2 x rot, grün, blau), Papierschere, 200 Pinnadeln (Rundkopf), Zeigestab.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MINI
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationskoffer MINI
Maße:
34,5 x 6 x 31 cm (B x H x T)
Anzahl der Teile:
1.100 Teile
Gewicht:
1,5 kg
Material des Behälters:
Kunststoff
Farbe:
blau/transparent
Weitere Suchbegriffe: Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, moderationsbox franken, moderationsbox, kunststoff-koffer blau, Koffer, Moderationsboxen, Moderationssets, Moderationszubehöre, Präsentationssysteme
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
152
€ 5,95*
ab € 44,75*
€ 59,83*
€ 5,50*
ab € 43,56*
€ 59,83*
2 Tage
6
€ 5,49*
ab € 45,00*
€ 59,93*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 48,96*
€ 65,01*
€ 4,95*
ab € 50,90*
€ 67,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMMK
ab € 90,27*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF 03
ab € 139,31*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF 12
ab € 117,80*
Ähnlich
Franken
CC-UMTK
ab € 129,44*
Ähnlich
Franken
CC-UMTK-G
ab € 125,10*
Ähnlich
Franken
MT2211
ab € 208,72*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF-G03
ab € 141,88*
Ähnlich
Franken
CC-UMTF-G12
ab € 160,88*
Ähnlich
Franken
MT2011
ab € 190,13*
Ähnlich
Franken
UHMMK
ab € 308,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.