Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Kartonversandtasche
>
Artikel
ColomPac Modulbox 2 CP 080.02 140x101x43mm braun
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-161222370
Hersteller:
Dinkhauser
Herst.-Nr.:
CP 080.02
EAN/GTIN:
4033657009283
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem
Das ideale Produkt für den sicheren Versand von unterschiedlichen Kleinteilen und Ersatzteilen. Ideal für Kommissionierstraßen durch flachen Boden und der Rollbahntauglichkeit. Originalitäts- und Diebstahlschutz durch den ColomPac® Verschluss. Flache Anlieferung, leichter Aufbau. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton
Typbezeichnung:
2
Innenmaße:
14 x 4,3 x 10,1 cm (B x H x T)
Außenmaße:
16 x 4,8 x 10,7 cm (B x H x T)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Gewicht:
31 g
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Karton
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
... >
Kleben & Versenden
>
Versandmittel
>
Faltkartons
Weitere Suchbegriffe:
Normkarton
,
Wellpapp Euro-Karton
,
Wellpappe Euro-Karton
,
Karton-Tasche
,
Kartonversandtasche
,
Papptasche
,
Vollpapp-Versandtaschen
,
Wellpapp-Versandtasche
,
Wellpappversandtasche
,
Briefbox
,
Post-Box
,
Postbox
,
Postkarton
,
Postpaket
,
Postversandkarton
,
Kreuzverpackung
,
Rahmen-Verpackung
,
Rahmenverpackung
,
Wellpapp Wickelverpackung
,
Wellpappe Wickelverpackung
,
Wickel-Verpackung
,
Wickelverpackung
,
kreuzverpackung braun
,
kreuzverpackung
,
wickelverpackung karton
,
Falthülsen
,
Faltkartons
,
Kartons
,
Ordnerversandkartons
,
Pakete
,
Verpackungsmaterialien
,
Versandboxen
,
Versandfaltschachteln
,
Versandkartons
,
Versandverpackungen
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 514
5 Tage
2740
280
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,71*
Lager 1682
2 Tage
4119
1
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 0,85*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,50*
€ 0,91*
Lager 1545
100
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,96*
Lager 2607
9 Tage
40
20
€ 6,99*
ab € 0,37*
€ 1,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Olympia 1x100 DIN A5 125 micron Laminierhülle 100 Stück(e)
Olympia
9177
ab € 4,87*
Sonstiges
1-PACK Laminierfolien A3, 303 x 426mm, 2x 75/80 mic, Hochglanz, 100 Stk.
1-PACK
BR-19341
ab € 10,05*
Sonstiges
Butterbrotbeutel aus Papier 15+7 x 35 cm für ca. 2,5kg Inhalt, 100 Stk.
1-PACK
WX-65625
ab € 4,05*
Sonstiges
Müllsäcke 120 Liter 70 x 110 cm LDPE gelb 25 Stk.
1-PACK
PLA-03-02-12414
ab € 2,87*
Sonstiges
Papierfaltenbeutel für Baguettes 12 + 4 x 59 cm, mit Fenster 6cm, 1000 Stk.
1-PACK
WX-72500
ab € 46,29*
Sonstiges
Papierflachbeutel weiß 8 x 11 cm, 4000 Stk.
1-PACK
WX-71000
ab € 30,20*
Sonstiges
Umzugsdecke Transportdecke Lagerdecke in Profiqualität, 1400x2100mm
1-PACK
HA-00808PRUD8020
ab € 3,97*
Sonstiges
Zahlenkerze, Geburtstagskerze '4', 75mm, 1 Stk.
1-PACK
WX-37004
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen