Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Kartonversandtasche
>
Artikel
Versandbox braun CP 80.02 140x101x43mm ColomPac®
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 514
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
514-5144-E
Hersteller:
Dinkhauser
Herst.-Nr.:
CP08002
EAN/GTIN:
4033657060857
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem
Versandboxen ColomPac® CP 80.02
Wellpapp- Schachtel ColomPac
Innenmaß: 140 x 101 x 43 mm
Außenmaß: 160x107x48mm
mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
braun
auch nur steckbar zur Archivierung zu verwenden
portooptimiert -50 mm Höhe
VPE: 20 Stück / Palettenstückzahl: 5.400 Stück
... >
Lager 514
>
Versandkartons für Post u. Paketdienst
>
Versandboxen aus Wellpappe, braun
Weitere Suchbegriffe:
Normkarton
,
Wellpapp Euro-Karton
,
Wellpappe Euro-Karton
,
Karton-Tasche
,
Kartonversandtasche
,
Papptasche
,
Vollpapp-Versandtaschen
,
Wellpapp-Versandtasche
,
Wellpappversandtasche
,
Briefbox
,
Post-Box
,
Postbox
,
Postkarton
,
Postpaket
,
Postversandkarton
,
Kreuzverpackung
,
Rahmen-Verpackung
,
Rahmenverpackung
,
Wellpapp Wickelverpackung
,
Wellpappe Wickelverpackung
,
Wickel-Verpackung
,
Wickelverpackung
,
kreuzverpackung braun
,
kreuzverpackung
,
colompac wickelverpackung
,
Wellpappbox
,
Wellpapkarton
,
Wellpappschachtel
,
Versandboxen
,
Versandbox
,
Wellpappboxen
,
Versandkarton
,
Wellpappversandkarton
,
CP080.02
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 514
3 Tage
2740
280
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,70*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,49*
€ 0,87*
Lager 1682
1 Tag
3838
1
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,89*
Lager 1545
100
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,95*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 0,96*
€ 1,83*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 514
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 280 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 840 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1380 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2740 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 280 Stück (
entspricht € 196,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 514
Versand:
Lager 514
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 514
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Olympia 1x100 DIN A5 125 micron Laminierhülle 100 Stück(e)
Olympia
9177
ab € 4,88*
Sonstiges
Butterbrotbeutel aus Papier 15+7 x 35 cm für ca. 2,5kg Inhalt, 100 Stk.
VEPATIM
WX-65625
ab € 4,05*
Sonstiges
Müllsäcke 120 Liter 70 x 110 cm LDPE gelb 25 Stk.
VEPATIM
PLA-03-02-12414
ab € 2,90*
Sonstiges
neutral FT-A3-75 100 Laminierfolien glänzend für A3 75 micron Bürotechnik
k.A.
FT-A3-75
ab € 9,68*
Sonstiges
Papierfaltenbeutel für Baguettes 12 + 4 x 59 cm, mit Fenster 6cm, 1000 Stk.
VEPATIM
WX-72500
ab € 46,40*
Sonstiges
Papierflachbeutel weiß 8 x 11 cm, 4000 Stk.
VEPATIM
WX-71000
ab € 30,24*
Sonstiges
Umzugsdecke Transportdecke Lagerdecke in Profiqualität, 1400x2100mm
VEPATIM
HA-00808PRUD8020
ab € 3,97*
Sonstiges
Zahlenkerze, Geburtstagskerze '4', 75mm, 1 Stk.
VEPATIM
WX-37004
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen