Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Kartonversandtasche
>
Artikel
Versandbox - 140 x 101 x 43 mm, CP080.02
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1545
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1545-00001757
Hersteller:
Dinkhauser
Herst.-Nr.:
CP 080.02
EAN/GTIN:
4033657009283
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem
Wellpapp-Versandkarton, braun CP 80.02
Außenmaß: 160 x 107 x 48 mm
Innenmaß: 140 x 101 x 43 mm
Gewicht: 41 g
Bündelung: 20 Stück
Paletteneinheit: 5400 Stück
Palettengewicht: 240 Kg
Selbstklebeverschluss
Orginalitäts- und Diebstahlschutz
Modular in Höhe und Grundmaß stapelbar
Als Unterpackeinheit verwendbar
Flache Anlieferung, leichter Aufbau
Groß- und maxibrieftauglich*
*(D) Großbrief:
Höchstmaß:
353 x 250 x 20 mm (DIN B4)
Höchstgewicht:
500 g
(D) Maxibrief:
Höchstmaß:
353 x 250 x 50 mm (DIN B4)
Höchstgewicht:
1000 g
Weitere Informationen:
Laenge:
140 mm
Breite:
101 mm
Hoehe:
43 mm
... >
Lager 1545
>
Versandkartons und Versandverpackungen
>
Versandboxen aus Wellpappe, braun
Weitere Suchbegriffe:
Normkarton
,
Wellpapp Euro-Karton
,
Wellpappe Euro-Karton
,
Karton-Tasche
,
Kartonversandtasche
,
Papptasche
,
Vollpapp-Versandtaschen
,
Wellpapp-Versandtasche
,
Wellpappversandtasche
,
Briefbox
,
Post-Box
,
Postbox
,
Postkarton
,
Postpaket
,
Postversandkarton
,
Kreuzverpackung
,
Rahmen-Verpackung
,
Rahmenverpackung
,
Wellpapp Wickelverpackung
,
Wellpappe Wickelverpackung
,
Wickel-Verpackung
,
Wickelverpackung
,
kreuzverpackung braun
,
kreuzverpackung
,
wickelverpackung karton
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 514
5 Tage
2740
280
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,71*
Lager 1682
2 Tage
4119
1
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 0,85*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,50*
€ 0,91*
Lager 1545
100
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,96*
Lager 2607
9 Tage
40
20
€ 6,99*
ab € 0,37*
€ 1,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 5400 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 96,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1545
Versand:
Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1545
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Olympia 1x100 DIN A5 125 micron Laminierhülle 100 Stück(e)
Olympia
9177
ab € 4,87*
Sonstiges
1-PACK Laminierfolien A3, 303 x 426mm, 2x 75/80 mic, Hochglanz, 100 Stk.
1-PACK
BR-19341
ab € 10,05*
Sonstiges
Butterbrotbeutel aus Papier 15+7 x 35 cm für ca. 2,5kg Inhalt, 100 Stk.
1-PACK
WX-65625
ab € 4,05*
Sonstiges
Müllsäcke 120 Liter 70 x 110 cm LDPE gelb 25 Stk.
1-PACK
PLA-03-02-12414
ab € 2,87*
Sonstiges
Papierfaltenbeutel für Baguettes 12 + 4 x 59 cm, mit Fenster 6cm, 1000 Stk.
1-PACK
WX-72500
ab € 46,29*
Sonstiges
Papierflachbeutel weiß 8 x 11 cm, 4000 Stk.
1-PACK
WX-71000
ab € 30,20*
Sonstiges
Umzugsdecke Transportdecke Lagerdecke in Profiqualität, 1400x2100mm
1-PACK
HA-00808PRUD8020
ab € 3,97*
Sonstiges
Zahlenkerze, Geburtstagskerze '4', 75mm, 1 Stk.
1-PACK
WX-37004
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen