Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm tesafilm 57405-00002 19mmx33m tr 8 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164659800
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57405-00002
EAN/GTIN:
     4042448036131
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
tesafilm® transparent in der praktischen Office-Box ist geeignet für alle Standard-Anwendungen im Haushalt und Büro.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesafilm® transparent Office-Box
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm tesafilm® transparent Office-Box
Maße:
19 mm x 33 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25 mm
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
säurefrei:
Nein
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Made in Germany:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
8 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Unsichtbares Klebeband, tesa klebefilm 33m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Klebestreifen, Tesafilm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5584
8
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,87875*
€ 1,28875*
8
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,925*
€ 1,395*
8
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,9525*
€ 1,445*
1 Tag
88
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,45*
Lager 1682
345
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,55*
€ 8,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 0,81875* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
5501933
ab € 6,73*
Ähnlich
Soennecken
5847
ab € 2,08*
Ähnlich
tesa
57207-00001-00
ab € 0,62*
Ähnlich
tesa
57370-00002-11
ab € 0,214*
Ähnlich
tesa
57371-00002-06
ab € 0,775*
Ähnlich
tesa
57372-00002-02
ab € 0,959*
Ähnlich
tesa
57379-00002-01
ab € 1,435*
Ähnlich
tesa
57401-00002-03
ab € 0,23667*
Ähnlich
tesa
57403
ab € 9,55*
Ähnlich
tesa
57404-00002-04
ab € 0,33*
Ähnlich
tesa
57406-00002-01
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.