Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Handgelenkauflage 9112301 124x86x25mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-187032790
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9112301
EAN/GTIN:
     0043859527199
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Schickes, transparentes Gel bringt Farbe an Ihren Arbeitsplatz. Gelauflage sorgt für Komfort und Unterstützung. Schmutzabweisend und einfach mit einem feuchten Tuch zu reinigen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CrystalsT Gel
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handgelenkauflage CrystalsT Gel
Biozid-Produkt:
Nein
Maße:
12,38 x 2,54 x 8,73 cm (B x H x T)
rutschfest:
Ja
antistatisch vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polyurethan
Ausführung des Füllmaterials:
Gel
Farbe:
schwarz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 4,64*
€ 6,96*
Lager 1682
16
1
€ 5,95*
ab € 4,89*
€ 7,31*
2 Tage
14
1
€ 5,49*
ab € 5,00*
€ 7,50*
1
€ 6,70*
ab € 5,04*
€ 7,57*
1 Tag
30
1
€ 4,90*
ab € 5,20*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9112201
ab € 9,31*
Zubehör
Fellowes
91137
ab € 9,87*
Zubehör
Fellowes
9113709
ab € 19,96*
Zubehör
Fellowes
91177-72
ab € 4,66*
Zubehör
Fellowes
91437
ab € 10,50*
Zubehör
Fellowes
9144104
ab € 23,62*
Zubehör
Fellowes
9178201
ab € 7,73*
Zubehör
Fellowes
9178401
ab € 7,07*
Zubehör
Fellowes
9182801
ab € 10,34*
Zubehör
Fellowes
9183201
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.