Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstütze, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-627880023
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9112301
EAN/GTIN:
     0043859527199
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Flex-Auflage Crystals Gel. Material: Kunststoff. Füllung: Gel. Einfach mit dem feuchten Tuch zu reinigen. Ohne Mauspad. Passt sich dem Handgelenk an. Größe (B x T x H): 124 x 86 x 25 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung des Füllmaterials:
Gel
Breite:
124 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
86 mm
antistatisch vorhanden:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 4,64*
€ 6,96*
2 Tage
16
1
€ 5,95*
ab € 4,89*
€ 7,31*
Lager 690
14
1
€ 5,49*
ab € 5,00*
€ 7,50*
1
€ 6,70*
ab € 5,04*
€ 7,57*
2 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 5,20*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9112201
ab € 9,31*
Zubehör
Fellowes
91137
ab € 9,87*
Zubehör
Fellowes
9113709
ab € 19,96*
Zubehör
Fellowes
91177-72
ab € 4,66*
Zubehör
Fellowes
91437
ab € 10,50*
Zubehör
Fellowes
9144104
ab € 23,62*
Zubehör
Fellowes
9178201
ab € 7,73*
Zubehör
Fellowes
9178401
ab € 7,07*
Zubehör
Fellowes
9182801
ab € 10,34*
Zubehör
Fellowes
9183201
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.