Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Fineliner BROADPEN 1554 155421 0,8mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302015530
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     155421
EAN/GTIN:
     4005401554219
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Komfortables, extra breites Schreiben. Besonders geeignet für Unterschriften. Schaft in transluzentem Design.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BROADPEN 1554
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner BROADPEN 1554
Strichstärke:
0,8 mm
Schreibfarbe:
rot
Ausführung der Farbe:
rot
Spitze:
Rundspitze
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibflüssigkeit:
Tinte
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Nein
schnelltrocknend:
Nein
wasserfest:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Metall
Material des Clips:
Kunststoff
Kappenfarbe:
rot
Schaftfarbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: faber castell feinliner, feinschreiber, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
136
1
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,25*
2 Tage
120
1
€ 5,49*
ab € 0,70*
€ 1,28*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,30*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,72*
€ 1,30*
1 Tag
20
1
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
190002
ab € 1,06*
Ähnlich
Faber-Castell
155466
ab € 0,70*
Ähnlich
Faber-Castell
155437
ab € 0,72*
Ähnlich
Faber-Castell
155428
ab € 0,72*
Ähnlich
Faber-Castell
155456
ab € 0,71*
Ähnlich
Faber-Castell
155436
ab € 0,72*
Ähnlich
Faber-Castell
155451
ab € 0,67*
Ähnlich
Faber-Castell
155499
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.