Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Broadpen, 0,8mm, rot FABER CASTELL 155421


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner Broadpen, 0,8mm, rot FABER CASTELL 155421
Fineliner Broadpen, 0,8mm, rot FABER CASTELL 155421
Fineliner Broadpen, 0,8mm, rot FABER CASTELL 155421
Fineliner Broadpen, 0,8mm, rot FABER CASTELL 155421
Fineliner Broadpen, 0,8mm, rot FABER CASTELL 155421
Fineliner Broadpen, 0,8mm, rot FABER CASTELL 155421
Artikel-Nr.:
     639-502515015
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     155421
EAN/GTIN:
     4005401554219
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner BROADPEN 1554 rot · Typbezeichnung der Mine: Spezialmine · Ausführung Spitze: Metallgefasste Faserspitze, 0,8, geeignet für Schablone · Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, rot, dokumentenecht · Komfortables, extra breites Schreiben. Besonders geeignet für Unterschriften. Schaft in transluzentem Design. Dokumentenecht. · Ausführung der Griffzone: Runde Kunststoffgriffzone · Farbe der Kappe: rot · Material des Clips: Kunststoff · Farbe des Schaftes: rot
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Metallgefasste Faserspitze
Farbe der Kappe:
rot
Farbe des Schaftes:
rot
Mine auswechselbar:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Strichstärke:
0,80 mm
dokumentenecht:
true
wasserfest:
false
Weitere Suchbegriffe: faber castell feinliner, feinschreiber, 18013387, 2411024016, Minenstifte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
136
1
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,25*
2 Tage
120
1
€ 5,49*
ab € 0,70*
€ 1,28*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,30*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,72*
€ 1,30*
1 Tag
20
1
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
190002
ab € 1,06*
Ähnlich
Faber-Castell
155466
ab € 0,70*
Ähnlich
Faber-Castell
155437
ab € 0,72*
Ähnlich
Faber-Castell
155428
ab € 0,72*
Ähnlich
Faber-Castell
155456
ab € 0,71*
Ähnlich
Faber-Castell
155436
ab € 0,72*
Ähnlich
Faber-Castell
155451
ab € 0,67*
Ähnlich
Faber-Castell
155499
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.