Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Schreibtisch Shredder
>
Artikel
Rexel Aktenvernichter Secure X8 P4 2020123EU
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-760009300
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
2020123EU
EAN/GTIN:
5028252615273
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Manuelle Reversefunktion.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Secure X8
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter Secure X8
Anwendungsbereich:
Home-Office
Sicherheitsstufe:
P-4
DSGVO-konform:
Ja
Maße:
32 x 38 x 17 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
30 mm/s
Schnittbreite:
4 mm
Partikellänge:
40 mm
Eingabebreite:
220 mm
Schneidleistung (80 g/m²):
8 Bl. (80 g/m²)
Laufzeit:
3 min
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Motorleistung:
140 W
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
68 dB
Auffangvolumen:
14 l
Gewicht:
3,75 kg
Farbe:
schwarz
... >
Technik & Zubehör
>
Aktenvernichter
>
Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4
,
großmengen shredder
,
schreibtisch aktenvernichter partikel
,
Akten
,
Arbeitsplatzaktenvernichter
,
Büroaktenvernichter
,
CD/DVD-Vernichter
,
Dokumentenvernichter
,
Papierschredder
,
Papiervernichter
,
Papierzerkleinerer
,
Reißwolf
,
Reißwölfe
,
Vernichter
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 72,11*
€ 93,61*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 71,91*
€ 93,62*
Lager 467
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 74,40*
€ 96,73*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 75,60*
€ 101,11*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 81,63*
€ 108,71*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aktenvernichter Secure X10 P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, schwarz
Rexel
2020124EU
ab € 101,17*
Ähnlich
Aktenvernichter Secure X10-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 10 Blatt, sw
Rexel
2020127EU
ab € 112,84*
Ähnlich
Aktenvernichter Secure X6 P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Rexel
2020122EU
ab € 48,63*
Ähnlich
Aktenvernichter Secure X6-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, schwarz
Rexel
2020125EU
ab € 73,52*
Ähnlich
Aktenvernichter Secure X8-SL Whisper-Shred P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, schwarz
Rexel
2020126EU
ab € 90,61*
Ähnlich
Rexel 492762 Aktenvernichter-Zubehör 20 Stück(e)
Rexel
492762
ab € 23,62*
Ähnlich
Rexel Ölblätter für Aktenvernichter (12)
Rexel
2101948
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen