Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Plakatrahmen 1902213 DIN A3 33,5x45,8x1,7cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-827003300
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1902213
EAN/GTIN:
     5028252194099
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Einfach die Rahmenprofile aufklappen und ein neues Dokument oder Plakat einlegen. Sowohl für die Wandmontage als auch für die Ständermodelle gibt es viel Zubehör zur individuellen Gestaltung. Entspiegelte PVC-Abdeckung zum Schutz vor Schmutz und Staub.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium Plus
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bilderwechselrahmen Premium Plus
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Maße:
33,9 x 46,3 x 1,7 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A3
Typbezeichnung der Glasart:
Antireflexglas
abschließbar möglich:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Ja
Gewicht:
0,57 kg
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
193
1
€ 5,95*
ab € 14,89*
€ 21,66*
1
€ 5,50*
ab € 14,05*
€ 21,66*
9 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 14,90*
€ 21,67*
2 Tage
137
1
€ 2,90*
ab € 15,89*
€ 23,03*
1
€ 6,95*
ab € 17,57*
€ 25,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902212
ab € 21,32*
Zubehör
Nobo
1902214
ab € 11,03*
Zubehör
Nobo
1900846
ab € 65,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.