Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatrahmen, DIN A3, aus Aluminium, einfaches einsetzen von Plakaten oder ander


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/nob1902213_a1.jpg
images/web_details/nob1902213_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-NOB1902213
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1902213
EAN/GTIN:
     5028252194099
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Format:
DIN A3
Abmessungen:
(H x B x T) 17 x 339 x 463 mm
Ausführung:
Plakatrahmen
Gewicht:
0,57 kg
Anreißer (Online):
Plakatrahmen, DIN A3, aus Aluminium
Kurzbeschreibung (Online):
Plakatrahmen, DIN A3, aus Aluminium, einfaches einsetzen von Plakaten oder anderem Schriftgut, leichter Klappmechanismus
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Bilderrahmen Kunststoff, Kunststoff-Bilderrahmen, Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, bilderrahmen kunststoff a3 silber, klapprahmen a3, klapprahmen, Posterrahmen, Poster-Rahmen, Inforahmen, Info-Rahmen, Plakatrahmen, Plakat-Rahmen, Klapp-Rahmen, Cliprahmen, Clip-Rahmen, Spannrahmen, Spann-Rahmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
193
1
€ 5,95*
ab € 14,89*
€ 21,66*
1
€ 5,50*
ab € 14,05*
€ 21,66*
10 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 14,90*
€ 21,67*
2 Tage
137
1
€ 2,90*
ab € 15,89*
€ 23,03*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 17,57*
€ 25,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902212
ab € 21,32*
Zubehör
Nobo
1902214
ab € 11,03*
Zubehör
Nobo
1900846
ab € 65,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.