Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe,grau,EN 388,EN 407,Groesse 8 6730-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2706730-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6730-8
EAN/GTIN:
     4059904096974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
TAEKI Schnittschutzhandschuhe,grau,EN 388,EN 407,Groesse 8. . . NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn, grau, ohne Beschichtung, Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwaerme (100° C, 15 Sekunden), hoechster Tragekomfort, hoechste Fingerfertigkeit, als Unterziehhandschuhe geeignet, fuer Lebensmittelkontakt, Groesse 8, 6730-8, 6730-8, NITRAS, TAEKI Schnittschutzhandschuhe,grau,EN 388,EN 407,Groesse 8
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Schnittschutzhandschuhe
Typ:
Schnittschutzhandschuhe
Norm:
EN 388 EN 407
Material:
TAEKI-Spezialgarn
Handschuhgroesse:
8
Kleidergroesse:
L
Farbe:
Grau
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,65*
€ 2,24*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,02*
€ 2,65*
Lager 1689
10
pro Stück
€ 3,19*
ab € 2,06*
€ 2,69*
4 Tage
142
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,09*
€ 2,73*
7 Tage
190
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,03*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,06* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6730-10
ab € 1,64*
Ähnlich
Nitras
6730-9
ab € 1,64*
Ähnlich
ASATEX
3721/10
ab € 2,83*
Ähnlich
ASATEX
3721/8
ab € 2,84*
Ähnlich
ASATEX
3721/9
ab € 2,83*
Ähnlich
ASATEX
3715/10
ab € 6,32*
Ähnlich
ASATEX
3715/8
ab € 6,30*
Ähnlich
ASATEX
3715/9
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.