Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS SUPREME NITRILE,Nitril-Einmalhandschuhe,blau,EN 374,Groesse L 8300-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2708300-L
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8300-L
EAN/GTIN:
     4059904089860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
SUPREME NITRILE,Nitril-Einmalhandschuhe,blau,EN 374,Groess. . . NITRAS SUPREME NITRILE, Nitril-Einmalhandschuhe, blau, unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, fuer Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, AQL 1,5, Groesse L, 8300-L, 8300-L, NITRAS, SUPREME NITRILE,Nitril-Einmalhandschuhe,blau,EN 374,Groesse L
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Einweghandschuhe
Typ:
Nitrilhandschuhe
Norm:
EN ISO 374
Material:
Nitril
Handschuhgroesse:
L
Kleidergroesse:
L
Farbe:
Blau
Schutzschutzklasse:
Kat. III
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,46*
€ 7,79*
2 Tage
27
1
€ 4,79*
ab € 5,51*
€ 7,86*
1 Tag
128
1
€ 5,59*
ab € 5,52*
€ 7,87*
3 Tage
140
1
€ 5,99*
ab € 5,48*
€ 7,92*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,71*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nitras
8300-S
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.