Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-2708300-S Herst.-Nr.: 8300-S EAN/GTIN: 4059904089846 |
| | |
|
| | |
| SUPREME NITRILE,Nitril-Einmalhandschuhe,blau,EN 374,Groess. . . NITRAS SUPREME NITRILE, Nitril-Einmalhandschuhe, blau, unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, fuer Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, AQL 1,5, Groesse S, 8300-S, 8300-S, NITRAS, SUPREME NITRILE,Nitril-Einmalhandschuhe,blau,EN 374,Groesse S Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Handschutz | Artikelgruppe: | Einweghandschuhe | Typ: | Nitrilhandschuhe | Norm: | EN ISO 374 | Material: | Nitril | Handschuhgroesse: | S | Kleidergroesse: | S | Farbe: | Blau | Schutzschutzklasse: | Kat. III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe blau, chemikalienhandschuh einfach |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 5,52* | € 7,97* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,48* | € 8,03* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,50* | € 8,20* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,51* | € 8,23* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 5,72* | € 8,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|