Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STP-Montageklebstoff Sikaflex®-554 schwarz 300ml SIKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000349645
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     689669
EAN/GTIN:
     7612895736495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karosserieklebstoff
Baustoffkleber
Montagekleber
PU-Dichtstoff
elastischer, einkomponentiger STP-Klebstoff · speziell für das Verkleben von großen Bauteilen in der industriellen Fertigung · zeigt mit geringer Vorbehandlung eine gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen · eignet sich für Verbindungen, die dynamischen Belastungen ausgesetzt sind · geeignete Untergründe: Metalle, insbesondere Aluminium, Metallgrundierungen, Lacke, Stahlblech, keramische Werkstoffe und Kunststoffe · sehr gut witterungsbeständig · erfüllt DIN EN 45545-2 R1/R7 HL3 · ISEGA Zertifikat für Einsatz im Lebensmittelbereich · frei von Lösemittel, Isocyanat, Phthalat und PVC
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
300 ml
Gebinde:
Kartusche
Marke:
SIKA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Dichtstoff, karosserieklebstoff sika, karosserieklebstoff, montagekleber kartusche, Dichtstoff, Hybrid, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Polymer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
45
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,47*
€ 16,70*
4 Tage
720
12
pro Box
€ 7,99*
ab € 13,67917*
€ 16,77917*
16 Tage
60
12
pro Box
€ 8,90*
ab € 13,81*
€ 16,90*
1 Tag
51
12
pro Box
€ 5,59*
ab € 13,72*
€ 16,90*
2 Tage
72
12
pro Box
€ 4,99*
ab € 13,65*
€ 16,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 36 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 48 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 72 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 84 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 96 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 108 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 200,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,77*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,48*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,48*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,84*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,64*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,63*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,58*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,32*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,17*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,15*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,27*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.