Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl R430 Fassadenriss 300 ml altweiß Kartusche SISTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000353874
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     L53AW
EAN/GTIN:
     4015000079655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
henkel acryl weiß
acryl
Acrylat-Dichtstoff · zum Verschließen von Putzrissen im Innen- und Außenbereich · putzähnliche Struktur durch Microgranulat · selbsthaftend · elastoplastisch · geringer Schwund · witterungs- und alterungsbeständig · universell anstrichverträglich und überstreichbar mit den meisten handelsüblichen Farb-, Lack- und Lasursystemen Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 300ml · Temperaturbeständigkeit: -20 bis +70°C · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C · Gebinde: Kartusche
Weitere Informationen:
Farbe:
altweiß
Marke:
SISTA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: acryl weiß, Acrylate, Dichtmasse, Dispersionsdichtstoff, Dispersions-Dichtstoff, plastoelastisch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
74
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,29*
€ 6,61*
2 Tage
99
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,33*
€ 6,63*
2 Tage
99
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 6,65*
7 Tage
99
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,32*
€ 6,80*
5 Tage
99
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 5,66*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 79,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,53*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,69*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,88*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,48*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,36*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,26*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,26*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,63*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,58*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,33*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,17*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,10*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,90*
Zubehör
Henkel
PFGSN
ab € 7,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.