Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sternfräse QuikFit™ B205xL305mm STA FISKARS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000722229
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000689
EAN/GTIN:
     6411501365248
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
Sternfräse
doppelhacke fiskars
Stahl · schwarz/orange · zum Lockern und Feinkrümeln von leichten sowie schweren Böden für eine optimale Nährstoffversorgung · feine Krümelung besonders für die Aussaat wichtig Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 905g
Weitere Informationen:
Breite:
205 mm
Länge:
305 mm
Ausführung:
Stahl
Marke:
FISKARS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: doppelhacke, Düllgerät, Gartengerät, Gartenkleingeräte
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 24,89*
€ 32,02*
13 Tage
7
1
€ 6,29*
ab € 27,87*
€ 36,05*
1
€ 4,00*
ab € 28,03*
€ 36,77*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 29,87*
€ 38,22*
Lager 1690
2
1
€ 5,99*
ab € 30,45*
€ 38,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,21*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,24*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 28,39*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,57*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 3,97*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 38,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.