Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhacke 1000689 205mm QuikFit™


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X566801
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000689
EAN/GTIN:
     6411501365248
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
Sternfräse
doppelhacke fiskars
Dieses Werkzeug eignet sich insbesondere zum Lockern und Feinkrümeln von leichten sowie von schweren Böden. Eine feine Krümelung des Bodens ist vor allem für die Aussaat besonders wichtig. Dadurch erhält der Boden leichter Wasser, Luft und Nährstoffe. Die QuikFit Sternfräse von Fiskars schafft die besten Voraussetzungen für eine optimale Ausbringung von Saatgut. Der Gerätekopf ist aus gehärtetem Stahl gefertigt und hat eine Breite von 20,5 Zentimetern. Fast die gesamte Breite wird von den neun speziell geformten Blättern eingenommen. Diese besitzen eine Sternform, die die nötige Krümelung des Bodens ermöglicht. Die QuikFit Sternfräse von Fiskars wiegt 512 Gramm bei einer Länge von 31 Zentimetern. Das Gerät wurde von der Versuchs- und Prüfanstalt in Remscheid im Hinblick auf die Einhaltung der Europäischen Sicherheitsnormen geprüft und mit dem Siegel “Sicherheit Geprüft” zertifiziert. Darüber hinaus ist das Produkt Gewinner des Red Dot Design Awards des Jahres 2010.
Features:
Zum Lockern und Feinkrümeln von leichten sowie schweren Böden
Zertifiziert mit dem Siegel “Sicherheit Geprüft”
Produkt der QuikFit-Reihe
Weitere Informationen:
Länge:
310 mm
Gewicht:
512 g
Arbeitsbreite:
205 mm
Produkt-Art:
Gartenhacke
Serie:
QuikFit™
Weitere Suchbegriffe: doppelhacke, Fiskars, QuikFit™
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 25,19*
€ 32,61*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 28,98*
€ 38,46*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 30,34*
€ 39,27*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 31,34*
€ 40,45*
1 Tag
3
2
Frei Haus
ab € 31,53*
€ 42,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,38*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,12*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 29,57*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,58*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 4,01*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 40,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.